NSK
25TAC62CSUHPN7 AC THRUST BALL BRG ; 25MM BOREX62MM ODX15MM W
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NSK
NSK 30BD40-A-T12DDF-01
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 23MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NSK
NSK 5205ZZTNC3
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI