NTN
UCS207-106LD1NR INSERT BEARING ; 1.375"ID 2.8346"OD 1.689"W SET SCREW
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.689" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
UCS204LD1NR INSERT BEARING ; 20MM ID 47MM OD 31MM W SET SCREW
Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
6208NREE BALL BEARING
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
5310NR ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; DOUBLE ROW 50MM ID 110MM OD 44.4MM W
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
5310NRC3 ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; DOUBLE ROW 50MM ID 110MM OD 44.4MM W
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI