SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
17 articles ont été trouvés
MarqueNTNArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NTN
UCF205-100D1 FLANGE BLOCK BEARING ; 1" BORE 4" BOLT CIRCLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

NTN
ASS202-010N INSERT BALL BEARING ; 5/8" BORE NARROW IR 0.472" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 0.866" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

NTN
SUCF206-20FG1 FLANGE BLOCK BALL BRG ; 4 BOLT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3.27" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
490,96 $ / Chaque

QTÉ

NTN
6022ZZC3/EM SINGLE ROW BALL BEARING ; MEDIUM SIZE
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
893,19 $ / Chaque

QTÉ

NTN
1328 TAPERED RLR BRG CUP ; SGL 2.0625"X0.5625" STL
Bearing Cup; 1328 Basic Number; Standard Precision; 2-1/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,32 $ / Chaque

QTÉ