NTN
ASS202-010N INSERT BALL BEARING ; 5/8" BORE NARROW IR 0.472" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 0.866" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
6022ZZC3/EM SINGLE ROW BALL BEARING ; MEDIUM SIZE
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
UC206D1 INSERT BEARING ; 30MM ID 62MM OD 38.1MM W SET SCREW
Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
6310C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 50MM ID 110MM OD 27MM W OPEN
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
6013 DEEP GROOVE BALL BRG
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI