NTN
LM67048/LM67010 TAPERED RLR BRG ; 1.25"X2.328"X0.66" CARB STL
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM67048; 31.75MM Bore; 59.131MM Outside Diameter; 15.875MM Width; Single Row
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
35,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
6201ZZC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 12MM ID 32MM OD 10MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
ASFD204-012 FLANGE BLOCK BEARING ; 3/4" BORE 2.8" BOLT CIRCLE 2 HOLE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2-25/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
6003LLBC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 17MM ID 35MM OD 10MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
5203CZZ ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI