NTN
BST50X100-1BP4 BALL SCREW SUPPORT BRG ; 50 MM ID X 100 MM OD X 20 MM W
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 100MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
5213 ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; DOUBLE ROW 65MM ID 120MM OD 38.1MM W
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 38.1MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
7305BL1BG ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; 25MM ID 62MM OD 17MM W
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
BST35X72-1BP4 BALL SCREW SUPPORT BRG ; 35MM BORE 72MM OD 15MM WD
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
5206CZZC3 ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI