SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
29 articles ont été trouvés
MarqueNTNArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NTN
L44610 TAPERED RLR BRG CUP ; SGL 1.98"X0.42" STL
Bearing Cup; L44610 Basic Number; Standard Precision; 1.98" Outside Diameter; 0.42" Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
245

QTÉ

NTN
6201ZZC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 12MM ID 32MM OD 10MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NTN
6206ZZC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 30MM ID 62MM OD 16MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

NTN
6207ZZC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 35MM ID 72MM OD 17MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

NTN
ASS202-010N INSERT BALL BEARING ; 5/8" BORE NARROW IR 0.472" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 0.866" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ