NTN
6904LLU DEEP GROOVE BALL BEARING ; 20MM ID 37MM OD 9MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
79,79 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
UCF210D1 FLANGE BLOCK BEARING ; 50MM BORE 157MM BOLT CIRCLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
UCFA205D1 FLANGE BLOCK BEARING ; 2 BOLT ADJ
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 96MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
UCF208D1 FLANGE BLOCK BEARING ; 40MM BORE 144MM BOLT CIRCLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 102MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
6211C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 55MM ID 100MM OD 21MM W OPEN
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI