NTN
6904LLU DEEP GROOVE BALL BEARING ; 20MM ID 37MM OD 9MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
79,79 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
6211C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 55MM ID 100MM OD 21MM W OPEN
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
6907 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 35MM ID 55MM OD 10MM W OPEN
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
NU1026C3 CYL RLR BRG ; 130MMX200MMX33MM
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 33MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
6311ZZC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 55MM ID 120MM OD 29MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI