NTN
6904LLU DEEP GROOVE BALL BEARING ; 20MM ID 37MM OD 9MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
79,79 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
UCF210D1 FLANGE BLOCK BEARING ; 50MM BORE 157MM BOLT CIRCLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
UCFA205D1 FLANGE BLOCK BEARING ; 2 BOLT ADJ
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 96MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
6800ZZ DEEP GROOVE BALL BEARING ; 10MM ID 19MM OD 5MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
A-UC205-014D1 INSERT BALL BEARING ; ULTRA CLASS INSERT
Insert Bearing; 7/8" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI