NTN
6203ZZC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 17MM ID 40MM OD 12MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
UCF205-100D1 FLANGE BLOCK BEARING ; 1" BORE 4" BOLT CIRCLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
AS205-100 INSERT BALL BEARING ; STANDARD CLASS INSERTS
Insert Bearing; 1" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
6002LLUC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 15MM ID 32MM OD 9MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,15 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
AEL205-100D1 INSERT BALL BEARING ; 1" BORE NARROW IR 2.047" OD
Insert Bearing; 1" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,54 $ / Chaque
DISPONIBLE