NTN
UCS205-100D1NR INSERT BEARING ; 1"ID 2.0472"OD 1.3386"W SET SCREW
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.343" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
6211NRC3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 55MM ID 100MM OD 21MM W OPEN
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
AELS204-012D1NR INSERT BALL BEARING ; 3/4" BORE NARROW IR 0.551" OR WID
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
AELS205-100NR INSERT BALL BEARING
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
5308NR ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; DOUBLE ROW 40MM ID 90MM OD 36.5MM W OPEN
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI