SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
MarqueNTNArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsTaille de filetageM20 X 1
NTN
KM4 BEARING LOCKNUT ; M20 X 1MM THD 6MM WD LOCK TYPE
Locknut; 32MM Outside Diameter; 6MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,11 $ / Chaque

QTÉ