SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
5 articles ont été trouvés
MarqueNTNArticles enregistrés et contractuelsFavoris
NTN
UCX15-215D1 INSERT BEARING ; 2.9375"ID 5.5118"OD 3.252"W SET SCREW
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3.252" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.378" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
295,04 $ / Chaque

QTÉ

NTN
07196 TAPERED RLR BRG CUP ; SGL 1.9687"X0.375" STL
Bearing Cup; 7196 Basic Number; Standard Precision; 1-31/32" Outside Diameter; 3/8" Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,96 $ / Chaque

QTÉ

NTN
UC211-200D1LLJ ALL OTHER INSERT
Insert Bearing; 2" Bore; 2.189" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
191,52 $ / Chaque

QTÉ

NTN
JH211749 TAPERED RLR BRG CONE ; 65MMX38.5MM
Bearing Cone; JH211749 Basic Number; Standard Precision; 65MM Bore; 38.5MM Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
165,62 $ / Chaque

QTÉ

NTN
6320ZZC3 ; POR DEEP GROOVE BALL BEARING
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
3

QTÉ