2 articles ont été trouvés
Filtrer par
Marque
NTN
Taille de filetage
M115 X 2
Afficher uniquement les articles en stock
COMPARER
COMPARER
NTN
AN23
AN23 ADAPTER SLEEVE
Locknut; 150MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M115 X 2 Thread Size; 113.701MM Thread Pitch Diameter Min; 113.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
AN23
Le numéro de pièce BDI
17146577
PRIX
351,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
1
QTÉ
-
+
AJOUTER
COMPARER
NTN
KM23
NTN KM23
Locknut; 150MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M115 X 2 Thread Size; 113.701MM Thread Pitch Diameter Min; 113.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
KM23
Le numéro de pièce BDI
1221456
PRIX
DEMANDER UN PRIX
DISPONIBLE
Disponible à la commande
QTÉ
-
+
AJOUTER