RBC BEARINGS
ARE1020N ; TIGE EXTREMITE
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 3/4" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RBC BEARINGS
KP3AL FS428 ; KP A SERIE BILLE ROULEMENT
Single Row Ball Bearing; 0.19" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RBC BEARINGS
9311K ; RADIAUX
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 80MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RBC BEARINGS
JB042XP0 THIN SECTION BALL BEARING ; 0.312" X 0.312" STEEL
Angular Contact Ball Bearing; 4-1/4" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; 5/16" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RBC BEARINGS
KF055XP0 ; SECTION ROULEMENT A BILLES MINCE
Angular Contact Ball Bearing; 5-1/2" Bore; 7" Outside Diameter; 3/4" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI