SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
MarqueRENOLDTaille de chaîne105160
RENOLD
105160 CP C/L P/F ; 4.0P 6K CIRC CONN
Chain Link; 105160 Chain Size; Cottered; 101.6MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ