REXNORD
10R STD FLEX ELEMNT WRAPFLEX 0789007 ; 0789007
3.72" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element Assembly; Polyurethane; 0.94" Between Shaft Ends; 1.1" Width; 10R Size or Series; 4500 Max Speed; 1150In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
113,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
REXNORD
20R HSB PM1.625 WRAPFLEX 0789347 ; 0789347
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 4" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.77" Length Thru Bore; 20R Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4500 Maximum Speed; 2800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
114 582 5 D1 11405825 ; GRIP D EPDM WH 50SH
1873 Series D Shaped Gripper Attachment; Used for 1873; 3.35 IN W; EPDM
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
NS1500-24T 1-1/2IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
LF831K4.5 CHAIN ; FAIBLE FRICTION CHAINE
831; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight Plate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI