REXNORD
V215 HSB 2.375 VIVA 7392898 ; V215 HSB ACIER 2,3750
Hub, Elastomeric Coupling; 2-3/8" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 5-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; V215 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4300 Maximum Speed; 662Nm Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
10 HSB X 1.9375 STL OMEGA 7300366 ; OMEGA CPLG HUB 1.9375
Hub, Elastomeric Coupling; 1-15/16" Bore; 3.65" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-7/8" Length Thru Bore; E10 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 1450In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
80 HRB HUB OMEGA 7300710 ; OMEGA CPLG HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 11-1/4" Outside Diameter; 9-1/2" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 4.87" Length Thru Bore; E80 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 2000 Maximum Speed; 39500In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
V215 HSB 1.375 VIVA 7392893 ; V215 HSB ACIER 1,3750
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 5-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; V215 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4300 Maximum Speed; 662Nm Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
V215 HSB 2-7/8 VIVA 7392899 ; V215 HSB ACIER 2,8750
Hub, Elastomeric Coupling; 2-7/8" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 5-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; V215 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4300 Maximum Speed; 662Nm Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI