SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
MarqueREXNORDDiamètre de rouleau - Millimètres7.75
REXNORD
REXNORD 083 S/C C/L
Chain Link; 83 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 4.88MM Roller Width; 1.118MM Plate Thickness; 9.601MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

REXNORD
083 RIV
Roller Chain; 83 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 4.88MM Roller Width; 1.118MM Plate Thickness; 9.601MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ