SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
37 articles ont été trouvés
MarqueROD ENDS MECHANICALArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
ROD ENDS MECHANICAL
MB 14 WASHER ; ROULEMENT BLOCAGE RONDELLE
98MM Outside Diameter; 70MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-14 Locknut Part Number
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,41 $ / Chaque
DISPONIBLE
22

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
N 05 ; ROULEMENT BLOCAGE ECROU
32 Threads per Inch; 1-9/16" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.949" Thread Pitch Diameter Min; 0.952" Thread Pitch Diameter Max; W-05 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,59 $ / Chaque
DISPONIBLE
102

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
W 32 ; ROULEMENT BLOCAGE RONDELLE
8-7/16" Outside Diameter; 6.389" Inside Diameter; 0.164" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; AN-32 | NL-32 | NE-32 Locknut Part Number
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
KM 16 ; ECROU DE BLOCAGE
105MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-16 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
11

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
H 3128 ; ROULEMENT ADAPTATEUR MANCHON
Adapter Sleeve, Bearing; 125MM Bore; 97MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-28 Locknut; MB-28 Lockwasher/Lockplate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
1

QTÉ