SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
MarqueROD ENDS MECHANICALArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsTaille de filetageM75 X 2
ROD ENDS MECHANICAL
KM 15 ; ECROU DE BLOCAGE
98MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.701MM Thread Pitch Diameter Min; 73.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-15 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
43

QTÉ