SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
MarqueROD ENDS MECHANICALArticles enregistrés et contractuelsFavorisTaille de filetage2.933-12
ROD ENDS MECHANICAL
AN 15 ; ECROU DE BLOCAGE
12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; W-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
38

QTÉ