SEALMASTER
ERX-20RT LO INSERT BEARING ; 1-1/4" BORE IR WID 7/8" OR WID
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SEALMASTER
SF-28T FLANGE BEARING UNIT ; 1-3/4" BORE 5.8" BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/4" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SEALMASTER
ER-23T INSERT BEARING ; 1-7/16"X15/16"
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SEALMASTER
NP-24T PILLOW BLOCK BALL BEARING
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-7/8" Minimum Bolt Spacing; 5-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI