SKF
PHC 100H-1CX10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
429,73 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
PHC 100-1DR-O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 100-1SLR-C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 100-1C70 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 28.584" Outside Diameter; 27.861" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 100-1B48 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.821" Outside Diameter; 19.113" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI