SKF
PHS 20B-3C42 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 42 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 442.722MM Outside Diameter; 424.88MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 20B-3C114 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 114 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1170.889MM Outside Diameter; 1152.27MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 20B-3C76 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 76 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 786.714MM Outside Diameter; 768.3MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 20B-3C68 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 68 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 705.815MM Outside Diameter; 687.48MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 20B-3B26 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 26 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 280.543MM Outside Diameter; 263.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI