SKF
PHC 40-1DR-O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 40-1HPSS-O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 40SH-1C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 40-1HP-C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 40SH-1X10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI