SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
449 articles ont été trouvés
MarqueSKFArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
NU 318 ECP CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE CRB SIMPLE & MULTI RANG
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 167,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SKF
3310 ANR DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 50MMX110MMX44.4MM
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
433,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
32206 ; PETIT ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 21.25MM Width; Single Row
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
HA 311 ADAPTATEUR MANCHON ; 1-15/16" BORE 1-27/32" LTB
1-15/16" Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-11 Locknut; MB-11 Lockwasher/Lockplate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
148,93 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

SKF
22319 E ROULEMENTS A ROULEAU SPHERIQUE ; 95MM BORE 200MM OD 67MM WID SHAFT MOUNT
Spherical Roller Bearing; 95MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 67MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 668,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
17

QTÉ