SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
449 articles ont été trouvés
MarqueSKFArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
32206 ; PETIT ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 21.25MM Width; Single Row
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
3310 ANR DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 50MMX110MMX44.4MM
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
433,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
NU 318 ECP CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE CRB SIMPLE & MULTI RANG
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 167,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SKF
HA 313 ADAPTATEUR MANCHON ; 2-3/16" BORE 2.1" LTB
2-3/16" Bore; 2.1" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-13 Locknut; MB-13 Lockwasher/Lockplate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
191,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

SKF
HA 311 ADAPTATEUR MANCHON ; 1-15/16" BORE 1-27/32" LTB
1-15/16" Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-11 Locknut; MB-11 Lockwasher/Lockplate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
148,93 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ