SKF
3207 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 35MMX72MMX27MM
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
NU 1024 ML/C3 CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE SIMPLE ET MULTI RANG
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 28MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 244,67 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
61906-2RZ DEEP GROOVE BALL BRG ; SM GRP LT 22 EX THOMERY
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,43 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 24370 / 2.438X3.5X0.438 CRWH1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 2-7/16" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
33,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
6208-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
52,64 $ / Chaque
DISPONIBLE