1 articles ont été trouvés
Filtrer par
Marque
SKF
Articles enregistrés et contractuels
Prix contractuels
Taille de filetage
M80 X 2
Afficher uniquement les articles en stock
COMPARER
COMPARER
SKF
KMTA 16
SKF KMTA 16
110MM Outside Diameter; 30MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
KMTA 16
Le numéro de pièce BDI
1421668
PRIX
DEMANDER UN PRIX
DISPONIBLE
Disponible à la commande
QTÉ
-
+
AJOUTER