SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
110 articles ont été trouvés
MarqueSKFArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
CRSEAL 11734 / 1.188X1.752X0.25 CRW1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 1-3/16" Shaft Dia; 1.752" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
19,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
CRSEAL 11124 / 1.125X1.624X0.256 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
11,41 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

SKF
3205 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
20

QTÉ

SKF
22211 EK/C3 ; ROULEMENTS A ROULEAU SPHERIQUE
Spherical Roller Bearing; 55MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
390,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
7212 BECBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
509,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ