SKF
608-Z ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 24988 / 2.5X3.5X0.438 CRWHA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
33,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
7315 BECBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 231,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 12384 / 1.25X1.874X0.25 CRW1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,69 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
KM 18 BRG LOCKNUT ; 120MM OD 108MM FACE DIA 16MM WD
120MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M90 X 2 Thread Size; 88.701MM Thread Pitch Diameter Min; 88.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-18 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
140,82 $ / Chaque
DISPONIBLE