SKF
CRSEAL 24988 / 2.5X3.5X0.438 CRWHA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
33,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
7315 BECBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 231,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
SY 1. TF PILLOW BLOCK BALL BRG ; 1" BORE 1-7/16" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-11/16" Minimum Bolt Spacing; 4-11/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
60,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
KM 18 BRG LOCKNUT ; 120MM OD 108MM FACE DIA 16MM WD
120MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M90 X 2 Thread Size; 88.701MM Thread Pitch Diameter Min; 88.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-18 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
140,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 24898 / 2.5X3.251X0.375 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,74 $ / Chaque
DISPONIBLE