SKF
23226 CCK/C3W33 ; ROULEMENTS A ROULEAU SPHERIQUE
Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 230MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3 034,84 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
61809-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
171,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
6304-2Z ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
27,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
KM 6 BRG LOCKNUT ; ACCESSOIRES & BOITIER SANS RLT
45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-6 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,59 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 14247 / 1.438X2.25X0.313 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-7/16" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,31 $ / Chaque
DISPONIBLE