SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
7 articles ont été trouvés
MarqueSKFArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
CRSEAL 10124 / 1X2X0.25 CRWA1 R LIP SEAL
Lip Seal; 1" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

SKF
3205 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
20

QTÉ

SKF
4205 ATN9 ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Double Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM OD; 18MM W; Open Enclosure Type; Double Row
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
100,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

SKF
3205 A-2RS1/C3 ; DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,68 $ / Chaque

QTÉ

SKF
CRSEAL 400400 / 40 VA R ; JOINT TRAPEZOIDAL SCEAU
V-Ring; 1.496"-1.693" Shaft Range X 0.276" WD; Nitrile
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,15 $ / Chaque

QTÉ