SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2,434 articles ont été trouvés
MarqueSKFArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
CRSEAL 27470 / 2.75X3.876X0.438 CRWH1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,97 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
CRSEAL 17557 / 1.75X2.75X0.313 CRW1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
KM 6 BRG LOCKNUT ; ACCESSOIRES & BOITIER SANS RLT
45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-6 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,59 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

SKF
30206 J2/Q ; PETIT ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17.25MM Width; Single Row
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
38,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
6006-2Z MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT ; 30MM BORE 55MM OD 13MM WD SR 2 MTL SHLD
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
28

QTÉ