SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
MarqueSKFArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsTaille de filetageM110 X 2
SKF
KM 22 BRG LOCKNUT ; 145MM OD 19MM NOMINAL THK
145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-22 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
250,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
45

QTÉ