SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2,434 articles ont été trouvés
MarqueSKFArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
CRSEAL 64993 / 6.5X7.5X0.5 CRWA1 R SEAL
Lip Seal; 6-1/2" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
136,67 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

SKF
CRSEAL 9894 / 1X1.561X0.25 CRW1 R SEAL
Lip Seal; 1" Shaft Dia; 1.561" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
13

QTÉ

SKF
6205-2Z/C3 ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
182

QTÉ

SKF
62202-2RS1 ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,09 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

SKF
KM 9 BRG LOCKNUT ; 65MM OD 10MM NOMINAL THK
65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-9 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,43 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ