SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
38 articles ont été trouvés
MarqueSKFArticles enregistrés et contractuelsFavoris
SKF
CRSEAL 13651 / 1.375X2.125X0.313 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

SKF
2203 E-2RS1TN9 SELF ALIGNING BALL BRG ; 17MM BORE 40MM OD 16MM IR WD
Self Aligning Ball Bearing; 17MM Bore; Shaft Mount; 40MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
85,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
13

QTÉ

SKF
6202-2Z ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
37

QTÉ

SKF
6007-2RS1/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
39

QTÉ

SKF
6203-2Z/C3 ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,09 $ / Chaque
DISPONIBLE
230

QTÉ