SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
MarqueSKFArticles enregistrés et contractuelsFavorisNombre de roulements1 (Single)
SKF
7218 BEGAP ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE OD EQ LT 420MM
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 037,68 $ / Chaque

QTÉ

SKF
MRC.5309C DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 45MMB 100MMOD 39.7MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
335,82 $ / Chaque

QTÉ