SKF
PHS 08B-2TB60 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 249.936MM Outside Diameter; 242.66MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 12B-1TB60 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 374.929MM Outside Diameter; 363.99MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 10B-1TB60 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 312.445MM Outside Diameter; 303.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHP 60L050TB PULLEY ; NON-RETURNABLE
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 60 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 7.132" Outside Diameter; 7.162" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 100-1TB60 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.601" Outside Diameter; 23.884" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI