SKF
PHS 16B-1A27 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 232.562MM Outside Diameter; 218.79MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 10B-3B27 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 10B-3 Chain; 27 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 145.364MM Outside Diameter; 136.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 40-1A27 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4-37/64" Outside Diameter; 4.307" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-2BH27 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 27 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 87.224MM Outside Diameter; 82.05MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHP 27H100RSB PULLEY ; NON-RETURNABLE
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 27 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 4.243" Outside Diameter; 4-19/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI