SKF
PHP 40-T10-32RSB PULLEY ; NON-RETURNABLE
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 10 MM Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 32 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 100MM Outside Diameter; 101.86MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 28B-2BH32 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 477.977MM Outside Diameter; 453.49MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 41-1TB32 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-2B32 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 102.413MM Outside Diameter; 97.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHP 32XH300RSB PULLEY ; NON-RETURNABLE
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 32 Teeth; 3-5/8" Face Width; Rough Bore; 8.802" Outside Diameter; 8.913" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI