SKF
PHS 05B-1A47 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 123.1MM Outside Diameter; 119.77MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-1B47 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 146.7MM Outside Diameter; 142.61MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 60-1B47 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.654" Outside Diameter; 11.229" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 80-1B47 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.538" Outside Diameter; 14.972" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 08B-1B47 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 196.2MM Outside Diameter; 190.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI