SKF
PHS 05B-1A60 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 156.2MM Outside Diameter; 152.85MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 60-2B60 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.761" Outside Diameter; 14.33" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHP 60H100RSB PULLEY ; NON-RETURNABLE
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 60 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 9.495" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 08B-2TB60 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 249.936MM Outside Diameter; 242.66MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 20B-2C60 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 20B-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 624.865MM Outside Diameter; 606.66MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI