SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6 articles ont été trouvés
MarqueTB WOODSArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuFlanged
TB WOODS
9S 1-5/8 ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-13/32" Length Thru Bore; 9S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
180,02 $ / Chaque

QTÉ

TB WOODS
6J 5/8 ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-5/16" Length Thru Bore; 6J Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,00 $ / Chaque

QTÉ

TB WOODS
6S 20MM ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 20MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 63.5MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 41.275MM Length Thru Bore; 6S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,28 $ / Chaque

QTÉ

TB WOODS
6J 7/8 ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-5/16" Length Thru Bore; 6J Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,00 $ / Chaque

QTÉ

TB WOODS
6J 1-1/8 ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-5/16" Length Thru Bore; 6J Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,00 $ / Chaque

QTÉ