SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
MarqueTB WOODSArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageSet Screw
TB WOODS
L100 1-3/8 JAW COUPLING HUB
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.38" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 7000 Maximum Speed; Buna-N 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 625.5In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
65,40 $ / Chaque

QTÉ

TB WOODS
L150 1-1/2 JAW COUPLING HUB
Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 5000 Maximum Speed; Buna-N 1240 | Hytrel/Bronze 3708 | Urethane 1860In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,45 $ / Chaque

QTÉ