TB WOODS
8S 24MM ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 24MM Bore; 138.43MM Outside Diameter; 82.55MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 53.188MM Length Thru Bore; 8S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
9X4 1/4-SD STR VAR SPEED PULLEY
Pulley; Straight Face; 4-1/4" Face Width; Bushed; SD Bushing; 9" Outside Diameter; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 1-13/16" Length Thru Bore; Yes Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI