TB WOODS
5N ELASTOMERIC COUPLING SLEEVE
2-15/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Neoprene; 3/4" Between Shaft Ends; 1-9/16" Width; 5 Size or Series; 7600 Max Speed; 240In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
SK 1 3/16 SHAFT BUSHING
1-3/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
SK 1 1/4 SHAFT BUSHING
1-1/4" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
9S 1-1/8 COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-13/32" Length Thru Bore; 9S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI